Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten naturel 1220x610x12 mm

  • ERIKS:11468420
Image 1
Een gietpolyamide die zeer slijtvast is en hoge drukvastheid kent in combinatie met een goede kruipvastheid. Het materiaal is hoog slagvast en zeer taai. PA6G heeft een uitstekende weerstand tegen oliën, vetten en de meeste reinigingsmiddelen. Het is niet bestand tegen zuren en alkaliën.
Deze materiaalkwaliteit is ook verkrijgbaar in grote, massieve gietstukken.
Opslaan in lijst

€ 146,68/ stukexcl. btw

€ 177,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 146,68

-

2+

€ 117,34

20.00%

4+

€ 108,54

26.00%

6+

€ 102,67

30.00%

8+

€ 93,87

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID