€ 2.751,88/ stukexcl. btw
€ 3.329,77incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Dikte | 70 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 G MO |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 G |