Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten MO zwart 2000x1220x30 mm

  • ERIKS:11085002
Image 1
Een gietpolyamide met een fijnverdeeld molybdeendisulfide (MoS2) dat een positieve invloed heeft op wrijvings-en slijtagegedrag. Het materiaal is taai, slagvast en zeer slijtvast. Het materiaal kan worden toegepast bij hogere pV-waarden. De verlaagde wrijvingscoëfficiënt van dit materiaal resulteert direct in een verminderde slijtage van mechanische componenten.
Opslaan in lijst

€ 1.209,99/ stukexcl. btw

€ 1.464,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Dikte
30 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G MO
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G