Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten MO zwart 1220x610x60 mm

  • ERIKS:11470842
Image 1
Een gietpolyamide met een fijnverdeeld molybdeendisulfide (MoS2) dat een positieve invloed heeft op wrijvings-en slijtagegedrag. Het materiaal is taai, slagvast en zeer slijtvast. Het materiaal kan worden toegepast bij hogere pV-waarden. De verlaagde wrijvingscoëfficiënt van dit materiaal resulteert direct in een verminderde slijtage van mechanische componenten.
Opslaan in lijst

€ 723,50/ stukexcl. btw

€ 875,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID