Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten MO zwart 1220x610x12 mm

  • ERIKS:11831129
Image 1
Een gietpolyamide met een fijnverdeeld molybdeendisulfide (MoS2) dat een positieve invloed heeft op wrijvings-en slijtagegedrag. Het materiaal is taai, slagvast en zeer slijtvast. Het materiaal kan worden toegepast bij hogere pV-waarden. De verlaagde wrijvingscoëfficiënt van dit materiaal resulteert direct in een verminderde slijtage van mechanische componenten.
Opslaan in lijst

€ 244,03/ stukexcl. btw

€ 295,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 244,03

-

2+

€ 195,22

20.00%

3+

€ 180,58

26.00%

4+

€ 170,82

30.00%

5+

€ 156,18

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID