Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6-G WAX grijs 2000x1220x55 mm

  • ERIKS:11093954
Image 1
Een gietpolyamide met een fijnverdeelde vaste smeerstof die een positieve invloed heeft op wrijving- en slijtagegedrag. Het material is taai, slagvast en zeer slijtvast. Hogere pV-waarden zijn toelaatbaar.
Opslaan in lijst

€ 2.766,90/ stukexcl. btw

€ 3.347,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Grijs
Dikte
55 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid G-WAX
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6 G
Fabricagemethode
Gegoten