€ 2.015,49/ stukexcl. btw
€ 2.438,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Grijs |
Dikte | 40 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid G-WAX |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6 G |
Fabricagemethode | Gegoten |