€ 841,90/ stukexcl. btw
€ 1.018,70incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Grijs |
Dikte | 16 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid G-WAX |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6 G |
Fabricagemethode | Gegoten |