Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6-G WAX grijs 1220x610x30 mm

  • ERIKS:11093879
Image 1
Een gietpolyamide met een fijnverdeelde vaste smeerstof die een positieve invloed heeft op wrijving- en slijtagegedrag. Het material is taai, slagvast en zeer slijtvast. Hogere pV-waarden zijn toelaatbaar.
Opslaan in lijst

€ 540,70/ stukexcl. btw

€ 654,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 540,70

-

2+

€ 467,63

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Grijs
Dikte
30 mm
Lengte
1220 mm
Breedte
610 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid G-WAX
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6 G
Fabricagemethode
Gegoten