Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6-G Oil zwart 2000x1000x40 mm

  • ERIKS:12169897
Image 1
Een in hoge mate zelfsmerende gietpolyamide met een lage en constante wrijvingscoëfficiënt door de olievulling. Hierdoor vindt geringere warmte-ontwikkeling plaats waardoor het kan worden toegepast bij hogere pV-waarden. Het materiaal kent een lange levensduur en heeft zeer geringe "stick-slip". Het is speciaal ontwikkeld voor ongesmeerde, zwaarbelaste en langzaam bewegende glijelementen. Tot 50% lagere wrijvingscoëfficient en tot 10 keer hogere slijtageweerstand.
Opslaan in lijst

€ 946,76/ stukexcl. btw

€ 1.145,58incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID