Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6-G Oil donkergroen 3050x1220x30 mm

  • ERIKS:11468471
Image 1
Een in hoge mate zelfsmerende gietpolyamide met een lage en constante wrijvingscoëfficiënt door de olievulling. Hierdoor vindt geringere warmte-ontwikkeling plaats waardoor het kan worden toegepast bij hogere pV-waarden. Het materiaal kent een lange levensduur en heeft zeer geringe "stick-slip". Het is speciaal ontwikkeld voor ongesmeerde, zwaarbelaste en langzaam bewegende glijelementen. Tot 50% lagere wrijvingscoëfficient en tot 10 keer hogere slijtageweerstand.
Opslaan in lijst

€ 1.426,26/ stukexcl. btw

€ 1.725,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID