Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6-G Oil donkergroen 1220x610x40 mm

  • ERIKS:10036143
Image 1
Een in hoge mate zelfsmerende gietpolyamide met een lage en constante wrijvingscoëfficiënt door de olievulling. Hierdoor vindt geringere warmte-ontwikkeling plaats waardoor het kan worden toegepast bij hogere pV-waarden. Het materiaal kent een lange levensduur en heeft zeer geringe "stick-slip". Het is speciaal ontwikkeld voor ongesmeerde, zwaarbelaste en langzaam bewegende glijelementen. Tot 50% lagere wrijvingscoëfficient en tot 10 keer hogere slijtageweerstand.
Opslaan in lijst

€ 433,24/ stukexcl. btw

€ 524,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 433,24

-

2+

€ 374,69

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID