Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6-G HT zwart 1220x610x30 mm

  • ERIKS:10036010
Image 1
Een hittegestabiliseerde gietpolyamide die bij een hogere bedrijfstemperatuur kan worden ingezet. Het materiaal is taai en hoog slag- en slijtvast. Door de specifieke vulstoffen in het materiaal kan het worden toegepast bij hogere pV-waarden.
Opslaan in lijst

€ 520,31/ stukexcl. btw

€ 629,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 520,31

-

2+

€ 449,99

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Dikte
30 mm
Lengte
1220 mm
Breedte
610 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid G-HT
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G
Fabricagemethode
Gegoten