Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6-G HT zwart 1220x610x20 mm

  • ERIKS:10035914
Image 1
Een hittegestabiliseerde gietpolyamide die bij een hogere bedrijfstemperatuur kan worden ingezet. Het materiaal is taai en hoog slag- en slijtvast. Door de specifieke vulstoffen in het materiaal kan het worden toegepast bij hogere pV-waarden.
Opslaan in lijst

€ 380,02/ stukexcl. btw

€ 459,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 380,02

-

2+

€ 332,52

12.50%

3+

€ 304,02

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID