€ 237,90/ stukexcl. btw
€ 287,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 237,90 | - |
2+ | € 220,05 | 7.50% |
3+ | € 208,16 | 12.50% |
4+ | € 190,32 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Dikte | 12 mm |
Lengte | 1220 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid G-HT |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 G |
Fabricagemethode | Gegoten |