€ 1.447,55/ stukexcl. btw
€ 1.751,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Dikte | 100 mm |
Lengte | 1220 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid G-HT |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 G |
Fabricagemethode | Gegoten |