€ 253,28/ stukexcl. btw
€ 306,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 253,28 | - |
2+ | € 202,62 | 20.00% |
3+ | € 187,42 | 26.00% |
4+ | € 177,29 | 30.00% |
5+ | € 162,10 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Dikte | 10 mm |
Lengte | 1220 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid G-HT |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 G |
Fabricagemethode | Gegoten |