€ 530,79/ stukexcl. btw
€ 642,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 530,79 | - |
2+ | € 459,06 | 13.51% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Naturel |
Dikte | 70 mm |
Lengte | 1220 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 G FG |
Temperatuur | van -30 tot 100 °C |
Goedkeuring | EC1935 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epramid 6 G |
Fabricagemethode | Gegoten |