€ 946,16/ stukexcl. btw
€ 1.144,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Naturel |
Dikte | 30 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal | PA 6.6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6.6 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6.6 |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |