€ 396,34/ stukexcl. btw
€ 479,57incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 396,34 | - |
2+ | € 346,80 | 12.50% |
3+ | € 317,07 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Naturel |
Dikte | 10 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal | PA 6.6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6.6 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6.6 |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |