€ 203,21/ stukexcl. btw
€ 245,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 203,21 | - |
2+ | € 162,56 | 20.00% |
3+ | € 150,37 | 26.00% |
4+ | € 142,24 | 30.00% |
6+ | € 130,05 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Naturel |
Dikte | 12 mm |
Lengte | 1000 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal | PA 6.6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6.6 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6.6 |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |