Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6.6 naturel 1000x1000x6 mm

  • ERIKS:12158113
Image 1
De eigenschappen van polyamide 6.6 zijn vergelijkbaar met die van polyamide 6, maar dankzij de moleculaire structuur neemt het minder vocht op en heeft het een hoger smeltpunt van ongeveer 260 ºC. Dit resulteert in een materiaal met iets betere thermische eigenschappen, een lagere slagvastheid en een grotere sterkte en E-modulus. PA6.6 is zeer goed bestand tegen oliën, vetten en de meeste reinigingsmiddelen. Het is niet bestand tegen zuren en alkaliën.
Opslaan in lijst

€ 270,11/ stukexcl. btw

€ 326,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 270,11

-

2+

€ 216,08

20.00%

3+

€ 199,88

26.00%

4+

€ 189,07

30.00%

5+

€ 172,87

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Naturel
Dikte
6 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6.6
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd