Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6.6 GF30 zwart 3000x625x10 mm

  • ERIKS:10036051
Image 1
Een geëxtrudeerde polyamide 6.6 met een 30% glasvulling voor een verbeterde stijfheid en maatvastheid. Daarnaast is het materiaal taai, mechanisch sterk en slijtvast. Dankzij de glasvulling heeft het materiaal een hogere maximale gebruikstemperatuur dan ongevuld PA6.6.
Opslaan in lijst

€ 702,56/ stukexcl. btw

€ 850,10incl. btw

0,467 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 702,56

-

2+

€ 642,34

8.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID