Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6.6 GF30 zwart 1000x625x25 mm

  • ERIKS:11468800
Image 1
Een geëxtrudeerde polyamide 6.6 met een 30% glasvulling voor een verbeterde stijfheid en maatvastheid. Daarnaast is het materiaal taai, mechanisch sterk en slijtvast. Dankzij de glasvulling heeft het materiaal een hogere maximale gebruikstemperatuur dan ongevuld PA6.6.
Opslaan in lijst

€ 557,20/ stukexcl. btw

€ 674,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 557,20

-

2+

€ 481,90

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID