Eriks
EPRAMID

EPRAMID Holstaf PA6 XT naturel ø60/40x3000 mm

  • ERIKS:11465629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,98/ stukexcl. btw

€ 271,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
60 mm
Inwendige diameter
40 mm
Lengte
3000 mm
Holle kern
Ja
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6