€ 44,80/ stukexcl. btw
€ 54,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 44,80 | - |
4+ | € 37,33 | 16.67% |
8+ | € 29,86 | 33.33% |
15+ | € 27,62 | 38.33% |
23+ | € 26,13 | 41.67% |
30+ | € 23,89 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 60 mm |
Inwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Gewicht per meter | 2.1 kg |
Tolerantie | +0.8...+2.5 mm |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |