€ 77,96/ stukexcl. btw
€ 94,33incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 77,96 | - |
2+ | € 64,97 | 16.67% |
3+ | € 51,98 | 33.33% |
6+ | € 48,08 | 38.33% |
8+ | € 45,48 | 41.67% |
11+ | € 41,58 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Inwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 3000 mm |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |