Eriks
EPRAMID

EPRAMID Holstaf PA6 XT naturel ø40/20x1000 mm

  • ERIKS:10034700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,99/ stukexcl. btw

€ 31,45incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,99

-

4+

€ 21,66

16.67%

8+

€ 17,32

33.33%

16+

€ 16,02

38.33%

24+

€ 15,16

41.67%

32+

€ 13,86

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
40 mm
Inwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6