Eriks
EPRAMID

EPRAMID Holstaf PA6 XT naturel ø30/20x3000 mm

  • ERIKS:11259189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,37/ stukexcl. btw

€ 59,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 49,37

-

4+

€ 41,15

16.67%

8+

€ 32,92

33.33%

16+

€ 30,45

38.33%

23+

€ 28,80

41.67%

31+

€ 26,33

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
30 mm
Inwendige diameter
20 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6