Eriks
EPRAMID

EPRAMID Holstaf PA6 XT naturel ø30/20x1000 mm

  • ERIKS:10034695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,46/ stukexcl. btw

€ 19,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,46

-

12+

€ 13,72

16.67%

23+

€ 10,97

33.33%

46+

€ 10,15

38.33%

69+

€ 9,60

41.67%

92+

€ 8,78

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
30 mm
Inwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6