€ 16,33/ stukexcl. btw
€ 19,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,33 | - |
11+ | € 13,61 | 16.67% |
21+ | € 10,89 | 33.33% |
41+ | € 10,07 | 38.33% |
61+ | € 9,53 | 41.67% |
81+ | € 8,71 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Inwendige diameter | 15 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Gewicht per meter | 0.7 kg |
Tolerantie | +0.4...+1.1 mm |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |