Eriks
EPRAMID

EPRAMID Holstaf PA6 XT naturel ø20/10x3000 mm

  • ERIKS:11259190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,12/ stukexcl. btw

€ 38,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,12

-

7+

€ 26,77

16.67%

13+

€ 21,42

33.33%

26+

€ 19,81

38.33%

39+

€ 18,74

41.67%

51+

€ 17,13

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
20 mm
Inwendige diameter
10 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6