€ 10,71/ stukexcl. btw
€ 12,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,71 | - |
20+ | € 8,93 | 16.67% |
39+ | € 7,14 | 33.33% |
77+ | € 6,60 | 38.33% |
115+ | € 6,25 | 41.67% |
153+ | € 5,71 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 20 mm |
Inwendige diameter | 10 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Gewicht per meter | 0.31 kg |
Tolerantie | +0.4...+1.1 mm |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |