Eriks
EPRAMID

EPRAMID Holstaf PA6 G-MO (gegoten + molybdeendisulfide) zwart ø80/40x2000 mm

  • ERIKS:11135474
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
80 mm
Inwendige diameter
40 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Ja
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid G-MO
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G