Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 80 mm |
Inwendige diameter | 60 mm |
Lengte | 2000 mm |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 G |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 G |