Eriks
EPRAMID

EPRAMID Holstaf PA6 G (gegoten) naturel ø75/60x2000 mm

  • ERIKS:11466102
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
75 mm
Inwendige diameter
60 mm
Lengte
2000 mm
Holle kern
Ja
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G