Eriks
EPRAMID

EPRAMID Holstaf PA6 G (gegoten) naturel ø170/125x1000 mm

  • ERIKS:11903599
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/06/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
170 mm
Inwendige diameter
125 mm
Lengte
1000 mm
Holle kern
Ja
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G