Eriks
EPRAMID

EPRAMID Holstaaf PA6 G-Oil (gegoten, oliegevuld) donkergroen ø110/70x2000 mm

  • ERIKS:10034771
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 21/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Donkergroen
Uitwendige diameter
110 mm
Inwendige diameter
70 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Ja
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid G-Oil
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G