Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Kunststof looprooster VE FR Rood Maasbreedte: 38x38 3666x1226x38mm

  • ERIKS:13310365
Image 1
Rooster op basis van vinylesterhars. Heeft de hoogste chemische bestendigheid. Antislip. Zelfdovend, lage rookontwikkeling. Op aanvraag: dikte 13mm, maasgrootte 19x19mm, roosters met dichtgelamineerd oppervlak (HLU), alle maatwerk volgens inlegplan, antistatische uitvoeringen (EX-zones). Laagwaardige antislip uitvoering dmv zandkorrel, etc. ISO-afkorting: UP.
Opslaan in lijst

€ 828,07/ stukexcl. btw

€ 1.001,96incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 828,07

-

2+

€ 745,26

10.00%

3+

€ 662,46

20.00%

5+

€ 579,65

30.00%

10+

€ 496,84

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAGRATE
Type
VE-FR CONCAVE
Maasbreedte
38x38
Dikte
38 mm
Breedte
1226 mm
Lengte
3666 mm
Uitvoering looprooster
Open mazen
Vorm
Rooster
Handelsnaam
Epragrate GFK
Gewicht
18.5 kg/m²
Materiaal
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Materiaal kwaliteit
VE FR
Harskwaliteit
Vinylesterhars
Kleur
Rood
Oppervlakte
Concaaf
Fabricagemethode
Gegoten