€ 692,64/ stukexcl. btw
€ 838,09incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAGRATE |
Maasbreedte | 38x38 |
Dikte | 30 mm |
Breedte | 1220 mm |
Lengte | 3660 mm |
Uitvoering looprooster | Open mazen |
Vorm | Rooster |
Handelsnaam | Epragrate GFK |
Gewicht | 14.6 kg/m² |
Materiaal | Glasvezelversterkt kunststof (GVK) |
Materiaal kwaliteit | VE FR |
Harskwaliteit | Vinylesterhars |
Kleur | Rood |
Oppervlakte | Concaaf |
Fabricagemethode | Gegoten |