€ 907,67/ stukexcl. btw
€ 1.098,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAGRATE |
Maasbreedte | 38x38 |
Dikte | 38 mm |
Breedte | 1219 mm |
Lengte | 3658 mm |
Uitvoering looprooster | Open mazen |
Vorm | Rooster |
Handelsnaam | Epragrate GFK |
Gewicht | 19.5 kg/m² |
Materiaal | Glasvezelversterkt kunststof (GVK) |
Materiaal kwaliteit | VE FR |
Harskwaliteit | Vinylesterhars |
Kleur | Rood |
Oppervlakte | Concaaf |
Fabricagemethode | Gegoten |