Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Kunststof looprooster VE FR Rood Maasbreedte: 38x38 2438x1219x38mm

  • ERIKS:10035422
Image 1
Rooster op basis van vinylesterhars. Heeft de hoogste chemische bestendigheid. Antislip. Zelfdovend, lage rookontwikkeling. Op aanvraag: dikte 13mm, maasgrootte 19x19mm, roosters met dichtgelamineerd oppervlak (HLU), alle maatwerk volgens inlegplan, antistatische uitvoeringen (EX-zones). Laagwaardige antislip uitvoering dmv zandkorrel, etc. ISO-afkorting: UP.
Opslaan in lijst

€ 605,29/ stukexcl. btw

€ 732,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAGRATE
Maasbreedte
38x38
Dikte
38 mm
Breedte
1219 mm
Lengte
2438 mm
Uitvoering looprooster
Open mazen
Vorm
Rooster
Handelsnaam
Epragrate GFK
Gewicht
19.5 kg/m²
Materiaal
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Materiaal kwaliteit
VE FR
Harskwaliteit
Vinylesterhars
Kleur
Rood
Oppervlakte
Concaaf
Fabricagemethode
Gegoten