Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Kunststof looprooster Marina Ortho FR Grijs Maasbreedte: 20x20 2000x1000x30mm

  • ERIKS:12689905
Image 1
Epragate Marina is geschikt voor gebruik in de maritieme sector, specifiek bij havenbedrijven. Toepassing in de (petro)chemie wordt afgeraden vanwege de chemische resistentie van de hars. Hiervoor kunt u beter onze ISO-FR of FD-FR kwaliteit voor gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 329,36/ stukexcl. btw

€ 398,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAGRATE
Maasbreedte
20x20
Dikte
30 mm
Breedte
1000 mm
Lengte
2000 mm
Uitvoering looprooster
Open mazen
Vorm
Rooster
Handelsnaam
Epragrate GFK
Gewicht
18 kg/m²
Materiaal
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Materiaal kwaliteit
Ortho FR
Harskwaliteit
Orthoftaalzuur polyester
Kleur
Grijs
Oppervlakte
Grit micromesh
Fabricagemethode
Gegoten