Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Kunststof looprooster ISO FR Groen Maasbreedte: 38x38 3969x1530x38mm

  • ERIKS:11256074
Image 1
Rooster op basis van isophtaalzuurpolyester. Standaardkwaliteit geschikt voor de meeste toepassingen. Goede chemische bestendigheid, zelfdovend en antislip. Op aanvraag: maasgrootte 19x19mm, roosters met dichtgelamineerd oppervlak (HLU). Alle maatwerk volgens inlegplan, antistatische uitvoeringen (EX-zones), laagwaardige antislip uitvoering dmv zandkorrel, etc. ISO-afkorting: UP.
Opslaan in lijst

€ 883,60/ stukexcl. btw

€ 1.069,16incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAGRATE
Maasbreedte
38x38
Dikte
38 mm
Breedte
1530 mm
Lengte
3969 mm
Uitvoering looprooster
Open mazen
Vorm
Rooster
Handelsnaam
Epragrate GFK
Gewicht
195 kg/m²
Materiaal
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Materiaal kwaliteit
ISO FR
Harskwaliteit
Isophtaalzuur polyester
Kleur
Groen
Oppervlakte
Concaaf
Fabricagemethode
Gegoten