Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Kunststof looprooster ISO FR Groen Maasbreedte: 38x38 3666x1226x38mm

  • ERIKS:12484016
Image 1
Rooster op basis van isophtaalzuurpolyester. Standaardkwaliteit geschikt voor de meeste toepassingen. Goede chemische bestendigheid, zelfdovend en antislip. Op aanvraag: maasgrootte 19x19mm, roosters met dichtgelamineerd oppervlak (HLU). Alle maatwerk volgens inlegplan, antistatische uitvoeringen (EX-zones), laagwaardige antislip uitvoering dmv zandkorrel, etc. ISO-afkorting: UP.
Opslaan in lijst

€ 692,08/ stukexcl. btw

€ 837,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 553,66

-

1.113+

€ 484,46

12.50%

2.226+

€ 415,25

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAGRATE
Maasbreedte
38x38
Dikte
38 mm
Breedte
1226 mm
Lengte
3666 mm
Uitvoering looprooster
Open mazen
Vorm
Rooster
Handelsnaam
Epragrate GFK
Gewicht
18.5 kg/m²
Materiaal
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Materiaal kwaliteit
ISO FR
Harskwaliteit
Isophtaalzuur polyester
Kleur
Groen
Oppervlakte
Grit
Fabricagemethode
Gegoten