€ 538,23/ stukexcl. btw
€ 651,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 430,58 | - |
1.113+ | € 376,76 | 12.50% |
2.226+ | € 322,94 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAGRATE |
Maasbreedte | 38x38 |
Dikte | 30 mm |
Breedte | 1226 mm |
Lengte | 3664 mm |
Uitvoering looprooster | Open mazen |
Vorm | Rooster |
Handelsnaam | Epragrate GFK |
Gewicht | 14.6 kg/m² |
Materiaal | Glasvezelversterkt kunststof (GVK) |
Materiaal kwaliteit | ISO FR |
Harskwaliteit | Isophtaalzuur polyester |
Kleur | Groen |
Oppervlakte | Grit |
Fabricagemethode | Gegoten |