€ 288,67/ stukexcl. btw
€ 349,29incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAGRATE |
Maasbreedte | 38x38 |
Dikte | 38 mm |
Breedte | 997 mm |
Lengte | 1990 mm |
Uitvoering looprooster | Open mazen |
Vorm | GJL-250 (GG25) |
Handelsnaam | Epragrate GFK |
Materiaal | Glasvezelversterkt kunststof (GVK) |
Materiaal kwaliteit | ISO FR |
Harskwaliteit | Isophtaalzuur polyester |
Kleur | Groen |
Oppervlakte | Concaaf |
Fabricagemethode | Gegoten |