Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Kunststof looprooster FD FR Grijs Maasbreedte: 38x38 3660x1220x30mm

  • ERIKS:11418754
Image 1
Rooster op basis van isophtaalzuurpolyester. Voedingsgeschikte uitvoering. Goede chemische bestendigheid, zelfdovend en antislip. Alle maatwerk volgens inlegplan. ISO-afkorting: UP.
Opslaan in lijst

€ 495,85/ stukexcl. btw

€ 599,98incl. btw

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAGRATE
Maasbreedte
38x38
Dikte
30 mm
Breedte
1220 mm
Lengte
3660 mm
Uitvoering looprooster
Open mazen
Vorm
Rooster
Handelsnaam
Epragrate GFK
Gewicht
14.6 kg/m²
Materiaal
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Materiaal kwaliteit
FD FR
Harskwaliteit
Isophtaalzuur polyester
Kleur
Grijs
Oppervlakte
Concaaf
Fabricagemethode
Gegoten