€ 427,41/ stukexcl. btw
€ 517,17incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAGRATE |
Maasbreedte | 38x38 |
Dikte | 26 mm |
Breedte | 1220 mm |
Lengte | 3660 mm |
Uitvoering looprooster | Open mazen |
Vorm | Rooster |
Handelsnaam | Epragrate GFK |
Gewicht | 126 kg/m² |
Materiaal | Glasvezelversterkt kunststof (GVK) |
Materiaal kwaliteit | FD FR |
Harskwaliteit | Isophtaalzuur polyester |
Kleur | Grijs |
Oppervlakte | Concaaf |
Fabricagemethode | Gegoten |