€ 216,96/ stukexcl. btw
€ 262,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAGRATE |
Maasbreedte | 38x38 |
Dikte | 26 mm |
Breedte | 997 mm |
Lengte | 1990 mm |
Uitvoering looprooster | Open mazen |
Vorm | Rooster |
Handelsnaam | Epragrate GFK |
Gewicht | 126 kg/m² |
Materiaal | Glasvezelversterkt kunststof (GVK) |
Materiaal kwaliteit | FD FR |
Harskwaliteit | Isophtaalzuur polyester |
Kleur | Grijs |
Oppervlakte | Concaaf |
Fabricagemethode | Gegoten |